Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAFI4957 tesa doppelseitiges Klebeband, 19mm/25mtr., Unebenheiten ausgleichend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelseitiges Klebeband (Unebenheiten ausgleichend)
Exemplarische Darstellung: Doppelseitiges Klebeband (Unebenheiten ausgleichend)
Artikel-Nr.:
     955-TESA FI 4957
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA FI 4957
EAN/GTIN:
     4005800200007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
NOPI FI 5617: Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes PP-Verlegeband. Für Teppichböden mit glatten Rücken, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Haftet auf allen festen und harten Untergründen außer PVC, Marmor, Kunststein. Günstiges Markenklebeband. TESA FI 4934: Universell einsetzbares, doppelseitiges Klebeband aus einem Gewebeträger mit einem hohen Klebemassenpolster. Für Teppichböden, zum universellen Fixieren, Dekorieren und Basteln. Besonders für raue und faserige Untergründe geeignet. TESA FI 4957: Doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem weichen, hoch anschmiegsamen PE-Schaumträger (weiss) und einer Acrylatklebmasse. Ideal für raue Untergründe. Gleicht Dehnungsunterschiede aus. Zum Verkleben von Leisten, Kabelkanälen, Fenstersprossen, Fußbodenleisten, Kunststoffhaken usw.
Weitere Informationen:
Hersteller:
tesa
Einsatz:
Unebenheiten ausgleichend
Rollenbreite:
19 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m x 19mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, TESAFI4957, Bürobedarf, Büromaterial, Doppelseitige Klebebänder, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Industrie-Gewebeklebebänder, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 11,38*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,44*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,42*
€ 11,69*
7 Tage
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 11,98*
Lager 955
108
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 12,18*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4872* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,32*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.