Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, 1 x Pt 100, (nach DIN EN 60751, Klasse A), Einbaulange EL 100 mm, Messbereich -40...150 ?C / -40...302 ?F, Druckfestigkeit 160 bar, Durchmesser ? ...
Programmierbarer Temperatur-Messumformer im Aufbaugehäuse für Widerstandsthermometer und Thermoelement-Eingänge. Der SINEAX V624 wandelt die Messgrössen – das Signal eines Thermoelementes oder Wide...
Der SINEAX V611 ist ein programmierbarer Messumformer in 2-Draht-Technik. Er eignet sich zur Temperaturmessung in Verbindung mit Thermoelementen oder Widerstandsthermometern. Die vorhandene Nichtli...
Subminiatur-Thermostat , Typ=67L105, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=105 °C, Art des Kontakts=...
Beschreibung Die Pt100-Fühler der Klasse A/B können in den verschiedensten Bereichen für Temperaturmessungen von -100 °C bis 600 °C eingesetzt werden: für Umgebungstemperaturen, Messung von Flüssig...