Programmierbarer Temperatur-Messumformer im Aufbaugehäuse für Widerstandsthermometer und Thermoelement-Eingänge. Der SINEAX V624 wandelt die Messgrössen – das Signal eines Thermoelementes oder Wide...
Beschreibung Die Pt100-Fühler der Klasse A/B können in den verschiedensten Bereichen für Temperaturmessungen von -100 °C bis 600 °C eingesetzt werden: für Umgebungstemperaturen, Messung von Flüssig...
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, 1 x Pt 100, (nach DIN EN 60751, Klasse A), Einbaulänge EL 20 mm, Messbereich -40...150 °C / -40...302 °F, Druckfestigkeit 160 bar, G 1/2 Dichtkonu...
Programmierbarer Temperatur-Messumformer im Aufbaugehäuse für Widerstandsthermometer und Thermoelement-Eingänge. Der SINEAX V624 wandelt die Messgrössen – das Signal eines Thermoelementes oder Wide...
ENDA ET4403 TEMPERATURWÄCHTER MIT RESET-EINGANG Ausstattung: 14.2 mm / 9.1 mm 7-Segment LED Anzeige. 2-Leiter PT100 Eingang. Funktion auf ON-OFF Regelung oder Temperaturwächter einstellbar. Einstel...
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, 1 x Pt 100, (nach DIN EN 60751, Klasse A), Einbaulänge EL 150 mm, Messbereich -40...150 °C / -40...302 °F, Druckfestigkeit 25 bar, Clamp DN25...DN...