Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer Programmierbarer Temperatur-Messumformer Typ SINEAX V 611 in 2-Draht-Technik, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q173782
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     152504
EAN/GTIN:
     4053199981281
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Der SINEAX V611 ist ein programmierbarer Messumformer in 2-Draht-Technik. Er eignet sich zur Temperaturmessung in Verbindung mit Thermoelementen oder Widerstandsthermometern. Die vorhandene Nichtlinearität der Temperaturfühler wird automatisch korrigiert.

Am Ausgang steht ein Signal von 4...20 mA zur Verfügung. Messgrösse und Messbereich lassen sich mit einem PC und der zugehörigen Software programmieren. Eine Fühlerbruch- und Kurzschluss-Überwachung sorgt im Störungsfall für ein definiertes Verhalten des Ausgangs.

Messgrösse und Messbereiche durch PC programmierbar / Erleichtert Planungs- und Projektierungsarbeiten, kürzt Lieferfrist, kleine Lagerhaltung
Messumformer in 2-Draht-Technik zum Einsatz im prozessnahen Feldbereich
Fühlerbruch- und Kurzschluss-Überwachung / Definiertes Verhalten des Ausgangs im Störungsfall
Mit oder ohne Anschluss von Hilfsenergie programmierbar
Lieferumfang:
1x Temperatur-Messumformer Sineax V611 + 1x Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Länge:
90.2 mm
Breite:
7 mm
Beschreibung:
Temperatur-Messumformer / 2-Draht-Technik
Max. Umgebungstemperatur:
55 °C
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Herst.-Teilenr.:
152504
Typ:
152504
Versorgungsspannung:
12 -30 V/DC (2-Draht-Technik)
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Einstellung:
programmierbar
Temperaturbereich:
0 - 600 / Pt100 (Grundkonfiguration) °C
Umgebungstemperatur:
-25 bis 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Camille Bauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.