Temperaturwächter 20-500°C,Fernleit.2m 60002112Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt wer...
Temperaturmessumformer SITRANS TH200 fuer den Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN 43729) Zweileitertechnik 4 ... 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. E...
Sensor Typ = Thermoelement Typ K Reaktionszeit = 125 ms Genauigkeit = ±1,5 °C oder ±1,5 % des Messwerts Kabellänge = 1m Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc Ausgangstyp = Thermoelement Typ K, Alarm Ko...
Nutzen Sie die Hitzdraht-Messsonde (thermisches Anemometer), um Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom im Lüftungskanal bzw. an Tellerventilen und Lüftungsgittern zu ermitteln. Sie eignet sich b...
B + B Thermo-Technik TSIC306-TO92 TSIC306-TO92 Temperatursensor -50 bis +150 °C TO-92 radial bedrahtet Digitaler Temperatursensor ZACWIRE TSic™306, TO92 Präziser, schneller und preisgünstiger, voll...
Temperaturwächter 20-90°C,EB-L 150mm 60001129Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robus...
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Der Temperatursensor ist für alle ePowerSwitch Master und VizioGuard-Systeme verfügbar. Er überwacht die Umgebungstemperatur. Digitale Übertragung Inkl. Montageplatte für 19" Kaskadierbar bis 200 M...