Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI7021-A20-IM1R FEUCHTIGK./TEMPERATURSENSOR I2C DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265011
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7021-A20-IM1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Sensorschnittstelle: I2C
  • Bauform - Sensor: DFN
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Genauigkeit, Temperatur: ± 0.3°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Genauigkeit, Feuchtigkeit: ± 2% relative Luftfeuchtigkeit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Sensorausgang: Digital
  • Ansprechzeit, rF: 18 s
  • Versorgungsspannung, min.: 1.9 V
  • Ansprechzeit, Temperatur: 0.7 s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeits, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensoren, SILICON LABS, SI7021-A20-IM1R, 3265011, 326-5011
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 9,79*
    € 12,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,84*
    € 14,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Sensirion
    SHT20-TR-1.5kS
    ab € 3,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.