Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.8.11.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontpla...
Emko ESM-4435.2.20.0.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,T,J,K,R,S -200 bis 1700 °C (L x B x H) 88 x 48 x 48 mm Emko ESM-4435.2.20.0.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, P...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.5.14.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplat...
Emko ESM-4450.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm Emko ESM-4450.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, ...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.2.14.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Emko ESM-4450.2.20.2.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm Emko ESM-4450.2.20.2.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, ...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.5.05.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplat...