Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.5.05.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplat...
Emko ESM-4900 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100 -200 bis +1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 86.5 x 48 x 96 mm Temperaturregler mit Universaleingang und 2 Steckplätzen für Ausgangs-Erweiter...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.2.05.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Emko ESM-4900 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100 -200 bis +1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 86.5 x 48 x 96 mm Temperaturregler mit Universaleingang und 2 Steckplätzen für Ausgangs-Erweiter...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.8.05.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontpla...
Emko ESM-4920 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100 -200 bis +1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 84 x 48 x 96 mm Temperaturregler mit Heiz- und Kühlfunktion und 3 Ausgängen 4-stellige Prozessa...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.5.10.0.2/01.00/2.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplat...
Emko ESM-4920 2-Punkt, P, PI, PD, PID Universalregler Pt100 -200 bis +1700 °C Relais 5 A (L x B x H) 84 x 48 x 96 mm Temperaturregler mit Heiz- und Kühlfunktion und 3 Ausgängen 4-stellige Prozessan...