VA Temperaturregler, Einfach- 101475 GP 210-134..191 GP 210-77..115 VK 60-156/3-2 E VKB 80-350 VKB unit 150+200-2 VKB unit 80+105-2 VKC 11-21/2 E VKC 11-21/3-1 XE VKC 11-23/1 E VKC D 11-23 E VKS 58...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.5.18.0.2/01.00/2.3.0.0, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplat...
Emko ESM-3723.5.6.6.0.2/01.01/1.6.6.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3723.5.6.6.0.2/01.01/1.6.6.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Inklusive...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.2.18.0.2/01.00/2.3.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Emko ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Relais 5 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler 4-...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.8.18.0.2/01.00/2.3.0.0, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontpla...
Emko ESM-4420.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J,K,R,S,T,Pt100 -200 bis 1700 °C Relais 5 A,SSR (L x B x H) 95 x 48 x 48 mm Emko ESM-4420.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0 2-Punk...