Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Electronics DTK PID Temperaturregler Tafelmontage, 2 x Relais Ausgang, 100 → 240 V, 72 x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2411643
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     DTK7272R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V
Größe = 72 x 72mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 2
Regelungsart = EIN/AUS, PID-Controller
Serie = DTK
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V
Größe:
72 x 72mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Regelungsart:
EIN/AUS, PID-Controller
Serie:
DTK
Weitere Suchbegriffe: prozessregler, 2411643, Automation, Prozessautomation, Delta Electronics, DTK7272R01, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.