Rippenrohrheizofen 1000W RRH TR 1000-V4ARippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Rippenrohrheizofen 230V,1500W,900mm RRH TR 1500Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Emko ESM-1520-N.2.10.0.2/01.00/2.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis +999 °C Relais 5 A (L x B x H) 61.2 x 35 x 90 mm EMKO ESM-1520-N.2.10.0.2/01.00/2.0.0.0 PID Temperaturregler f...
Temperaturregler, Typ=ESM-1520-N.5.18.0.2/01.00/2.3.0.0, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=35 mm, Höhe des Ausschnitts=46.5 mm, Tiefe der Frontplat...
Emko ESM-1520-N.2.11.0.2/01.00/2.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis +400 °C Relais 5 A (L x B x H) 61.2 x 35 x 90 mm EMKO ESM-1520-N.2.11.0.2/01.00/2.0.0.0 PID Temperaturre...
Der PID-Regler zum Schalttafeleinbau besitzt 1 Universaleingang, 2 Relaisausgänge (Wechsler), 2 Binärein-/Ausgänge und eine Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer. Der Spannungsversorgungsbe...
Temperaturregler, TEMPAT®-DSI Der Sicherheits-Temperaturregler zur Temperatursteuerung von Heizwicklungen, Heizplatten, Öfen, Infrarotstrahlern und Wasserbädern. 7 mm hohe LED-Ziffern. Codierschalt...
Rippenrohrheizofen 230V,3000W,1500mm RRH TR 3000Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polya...
CO2-Brutschrank ICO240, TwinDISPLAY, 241 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahr...