Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 750 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3361500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3361500
EAN/GTIN:
     4028177429536
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 0,85 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 280 x 550 x 280 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429536
Herstellerartikelnummer:
3361500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003361500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3361500, SK RTT blue e KÜHLGERÄT WAND
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3361500
Höhe:
550.000
Tiefe:
280.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
280.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
850.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,16*
€ 1.507,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,77*
€ 1.491,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,59*
€ 1.433,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,23*
€ 1.396,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,52*
€ 1.351,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 217,29*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,39*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,27*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,91*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,72*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,14*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,25*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.