Die Tristar BP-2750 Grillplatte ist eine kombinierte Back- und Grillplatte, bei der Sie auf der einen Seite grillen und auf der anderen Seite backen können. Mit einer Fläche von 49 x 27 cm ist die ...
Emko ESM-4450.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100,J,K,R,S,T -200 bis 1700 °C Relais 5 A,Relais 3 A (L x B x H) 117 x 48 x 48 mm 4-stelliger PID-Regler 4-stellige P...
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 100...
Rippenrohrheizofen V4A 3000W 230V automatik RiRo a 3000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 300...
Temperaturregler, Typ=E5CBR1PAC100240, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der ...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C Anzeigentyp = LED IP...
Elektro Tischgrill XL BBQ Grill-& Bratplatte 49x27cm, 2000Watt - mit GrillzangeDie große Grillplatte ist eine kombinierte Back- und Grillplatte, bei der Sie auf der einen Seite grillen und auf der ...
Enda ET2011-RT-230 PID Temperaturregler Pt100 -100 bis +600 °C Relais 8 A,SSR (L x B x H) 71 x 77 x 35 mm PID-Temperaturregler Ein kompakter ON-OFF/ PID-Regler mit Selbsoptimierung, Regelausgang al...