Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BP-2750 Grillplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Tristar BP-2750 Grillplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75611259
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BP-2750
EAN/GTIN:
     8713016087904
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Die Tristar BP-2750 Grillplatte ist eine kombinierte Back- und Grillplatte, bei der Sie auf der einen Seite grillen und auf der anderen Seite backen können. Mit einer Fläche von 49 x 27 cm ist die Platte groß genug, um Speisen für Sie und Ihre Familie oder Freunde darauf zuzubereiten. Die Temperatur der Grillplatte lässt sich einfach mit dem Temperaturregler einstellen, und eine Kontrollleuchte zeigt an, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht. Dank 2000 W Leistung wird die Temperatur schnell erreicht. Das Kabel ist 0,8 m lang.

Praktisches Design
Die Tristar-Grillplatte ist extrem praktisch im Gebrauch. Die Griffe sind so konzipiert, dass sie jederzeit kühl bleiben. So können Sie sogar die noch warme Grillplatte problemlos transportieren, ohne sich die Hände an den Griffen zu verbrennen. Dank rutschfester Füße hat die Grillplatte stets Standsicherheit. Ferner hat das Gerät eine entnehmbare Fettauffangschale, in der überschüssiges Fett beim Grillen automatisch gesammelt wird. So wird Ihr Gargut noch gesünder und knuspriger.

Praktisch im Gebrauch
Ein weiterer Vorteil dieser Grillplatte ist ihre Antihaftbeschichtung. Diese Beschichtung verhindert, dass Lebensmittel am Grill haftenbleiben, und sorgt dafür, dass sich die Platte leicht reinigen lässt.

Lieferumfang:
Grillplatte, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Oberflächenmaterial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Größe der Grilloberfläche (B x T)
490 x 270 mm
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
0.8 m
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Steuerung
Drehregler
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Tropfenschale
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Temperaturbereich (T-T)
0 - 260 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016087911
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2435 g
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
587 mm
Paketgewicht
2879 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103026.01.001
ab € 50,42*
Ähnlich
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,58*
Ähnlich
Princess
01.104020.01.001
ab € 56,08*
Ähnlich
Tristar
BP-2787
ab € 33,37*
Ähnlich
Tristar
PZ-9131
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.