Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS 52121 SWAB, NYLON, 160MM, Tip Material:Polyest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820097
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     52121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
Produktpalette: -
  • Material der Tupferspitze: Polyester
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Größe der Tupferspitze: 10.2mm x 6mm
  • Griffmaterial: Nylon (Polyamide)
  • Grifflänge: 159 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungsstäbchen itw chemtronics, reinigungs stäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, 52121, 2820097, 282-0097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 22,94*
    € 35,22*
    1 Tag
    16
    € 14,99*
    ab € 21,95*
    € 35,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,39*
    € 40,92
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,80*
    € 34,27
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9176* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.