Beistellwagen Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm Traglast 125 kg Konstruktion aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
Keyboard-Auszug 2109, Länge 550 mm, Stahl verzinkt Halt durch Einrastung in ausgezogener Position. Montagehalterungen sind höhenverstellbar und können nach innen oder außen montiert werden. Mit Tre...
Beistellwagen Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm Traglast 125 kg Konstruktion aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
Beistellwagen Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm Traglast 125 kg Konstruktion aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
Beistellwagen Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm Traglast 125 kg Konstruktion aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschic...
Aufgrund eines Produktionsfehlers bieten wir unsere Theken als B-Ware zum reduzierten Preis an. Das bedeutet, kleinere Lackschäden und/oder Spaltmaße, die nicht 100% passen, könnten auftreten, müss...
Verstellbare Tastaturschublade mit Mausablage - Anbringung in 3 verschiedenen Höhen möglich - Mausablage kann links oder rechts befestigt werden - Tastatur kann bei Nicht-gebrauch unter den Tisch g...
Computer-Schrank - Modell 65-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für...
Monitor/Drucker-Stand.Dieses spezielle Schubladensystem nimmt es mit jedem auf: ob Monitor, Drucker oder Fax - bis 40 kg kein Problem. 1 geschlossener Schub mit Auszugsperre und Griffmulde sowie zw...
Computer-Säule Modell 1|B600 x T350 x H1650 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei be...
Computerwagen mit Monitorhalterung und Tastaturauszug, Anzahl Flügeltüren: 1 Artikelbeschreibung: 1 x Flügeltüre 1 x Schublade 2 x Fachboden 1 x Pultaufsatz 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraub...