Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen mit Monitorhalterung und Tastaturauszug, 1x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.105.MKC125
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.105.MKC125
EAN/GTIN:
     4050413013872
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Computerwagen mit Monitorhalterung und Tastaturauszug, Anzahl Flügeltüren: 1

Artikelbeschreibung:

  • 1 x Flügeltüre
  • 1 x Schublade
  • 2 x Fachboden
  • 1 x Pultaufsatz
  • 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
  • 1 x 4er Steckdose
  • mit Lüftungsschlitzen
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x75
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
33,46 kg
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1575 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, computerwagen bedrunka, computer trolley, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,14*
€ 783,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,37*
€ 657,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.