Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxBxT 610-1060x610x460mm,rot,2 Ebene(n),Rand,Kabeldurchlass,Schrank,Tastaturauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227712
227712
227712
227712
Artikel-Nr.:
     711-227712
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42KBC-RD
EAN/GTIN:
     4260563729534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 610 - 1060 x 610 x 460 mm
  • Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm
  • Traglast 125 kg
  • Konstruktion aus Metall
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • 2 Ebene(n)
  • Mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • mit Schrank und Tastaturauszug
  • verschließbar mit Schloss
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Mehrzweckwagen, Medienwagen, Media-Wagen, Computerwagen, Computer-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Höhe:
610-1060 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
460 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmat
Wagen Ausstattung:
2 Böden mit Abrollrand, Schrank, Tastaturauszug, Kabeldurchl
Höhenverstellung durch:
Lochraster
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
125 kg
Farbe:
rot
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Türen:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Schloss
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
33 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 270,36*
€ 320,46*
€ 4,95*
ab € 370,88*
€ 425,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 453,06*
Frei Haus
ab € 460,15*
€ 529,82*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 473,27*
€ 541,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.