Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszug für Tastatur und Maus für Jungheinrich Mobiler Arbeit 458698-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458698-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458698-YY
EAN/GTIN:
     4055091290348
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Auszug für Tastatur und Maus für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD Ausziehbare Auflage für Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
380 mm
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
4.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Tastaturschublade, tastatur und mausablage, Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.