Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstheke PETRA120 L-Ecke rechts, B-Ware, Walnuss, mit Tastaturauszug & Designstreifen in Edelstahloptik, L-Ecke rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Empfangstheke PETRA120 L-Ecke rechts, B-Ware, Walnuss, mit Tastaturauszug & Designstreifen in Edelstahloptik, L-Ecke rechts
Titelbild: Empfangstheke PETRA120 L-Ecke rechts, B-Ware, Walnuss, mit Tastaturauszug & Designstreifen in Edelstahloptik, L-Ecke rechts
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/21590_95087_petra120_Rueck-masse.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/21570_95087_petra120_Tastatur-unten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/21563_95087_petra120_Tastatur-oben.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/21564_95087_petra120_Schublade-Griff.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/21565_95087_petra120_Rollwagen.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/8/21606_95087_petra120_Anwendung.jpg
Empfangstheke PETRA120 L-Ecke rechts, B-Ware, Walnuss, mit Tastaturauszug & Designstreifen in Edelstahloptik, L-Ecke rechts
Artikel-Nr.:
     C993-95087
Hersteller:
     Topregal
Herst.-Nr.:
     95087
EAN/GTIN:
     4251617961796
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Tastatur- und Mausablage
Aufgrund eines Produktionsfehlers bieten wir unsere Theken als B-Ware zum reduzierten Preis an. Das bedeutet, kleinere Lackschäden und/oder Spaltmaße, die nicht 100% passen, könnten auftreten, müssen aber nicht sein. Die Gewährleistung bleibt voll erhalten. Petra120 Walnuss Dekor - Preisgünstiger Empfangstresen für kleine Räume Der Empfangstresen Petra120 ist ein echter Hingucker. Besonders in kleinen Räumen kommen das moderne Design und die in Edelstahloptik gehaltenen Zierstreifen richtig zur Geltung. Das Modell Petra120 wir sehr gerne für ein Nagelstudio, Friseur oder in einer Arztpraxis verwendet. Neben dem Empfangstresen in Walnuss Dekor ist die Petra120 auch in der klassischen Farbe Weiß oder in Buche Dekor erhältlich. Für eine reib- und kratzunempfindliche Oberfläche sorgen die 16 mm starken und melaminharzbeschichteten Holzplatten. Viel Stauraum im integrierten Schrank und Schublade sowie Fächern machen das Modell Petra120 zu einem Raumwunder auf kleiner Fläche. Die Schranktüre verfügt über einen Dämpfer für nahezu geräuschloses Schließen. Das Modell Petra120 ist an der Stirnseite 1.100 mm hoch und 1.200 mm breit. Mit einer Tiefe von 700 mm und Höhe der Arbeitsplatte von 750 mm erschließt sich ein optimaler Arbeitsplatz für eine Person. Für viel Arbeitsfläche auf kleinstem Raum sorgt der integrierte Kabelschacht (Abdeckung aus Kunststoff für Nichtverwendung ist inklusive), ein praktisches Ausziehfach für die Computertastatur sowie ein mobiler Computerhalter mit 4 beweglichen Rollen aus Kunststoff. Kurze Lieferzeit, einfache Montage Die Empfangstheke Petra120 wird in Einzelteilen verpackt, in drei Kartons auf einer Palette geliefert. Der Aufbau ist sehr einfach und innerhalb kürzester Zeit möglich, dank bebilderter Montageanleitung und durchnummerierten Einzelteilen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,68*
€ 801,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,93*
€ 779,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,49*
€ 749,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,87*
€ 690,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.