Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR20...
Messbereich: 60 mm / 2.4 inch Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm Max. Fehlertoleranz +-: 0.04 mm Zeichnung: A: 158 mm C: 50 mm gem. Werksgenauigkeit Zum schnellen und ...
Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkt...
digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nul...
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe Ausführung • stoßgeschütztes M...
Taschen-Messschieber Serie 531 mit Momentklemmung Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Mit federbelastete Momentverstellung Ausführung • Millimeter-Teilung...
Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang var...
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Au...
Taschenmessschieber mit rundem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für...