Der R-Go Treepod Bio-Based Multiständer ist ein ergonomischer Laptopständer und Tabletständer in Einem. Der Ständer ist „bio-basiert“ und besteht hauptsächlich aus Holz. Er ist höhenverstellbar, so...
Halterung für z.B. Notebooks, Tablets, iPads und E-Book-Reader - zur Montage an Monitorhalterungen via VESA 75! Kann verschiedene Notebook- und Tablet-Größen aufnehmen: 29,5 cm bis 43,95 cm (11,6" ...
Tablet Halterung mit Tischbefestigung | für 9 bis 11 Zoll Tablets | verschließbar | Stahlkonstruktion Klemmen Sie diese Tablet-Halterung zur Schreibtischbefestigung an Ihren Schreib- oder Ladentisc...
Die Neomounts DS15-625BL1 ist eine Tablet-Tischhalterung, die um 360° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Zusätzlich kann die Tablet-Halterung für eine ko...
Die InLine® Tablet Halterung mit Standfuß ist das ideale Zubehör für anspruchsvolle Anwendungssituationen. Dank der massiven 4,9kg schweren und 32x32cm großen Bodenplatte hat diese Tablet Halterung...
Mit dieser Universal-Tablet-Halterung, Neomounts Modell IPAD2N-UN20BLACK, positionieren Sie ein 9.7" iPad/ iPad Air Tablet auf den Schreibtisch, an Wand oder der Decke durch Kombination Neomounts H...
Höhenverstellbarer Standfuß mit Kabeldurchführung und drehbarem Vesa-Teller (90-180Grad), Bodenmontage möglich 75mm x 75mm 100mm x 100mm Für Monitore von 8 bis 24 Zoll. FARBE: weiß max. Höhe 1200mm...
Novus Penda Tablet-Halter, silber. Hochwertige Halterung für Tablets zur Anbringung an Büroorganisationswänden. Maße: B 160 mm, H 94,3 mm, T 62 mm. Aus hochwertigem Metall mit robuster Pulverbeschi...