Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Treepod Biobased Multiständer, verstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Treepod Biobased Multiständer, verstellbar, weiß
R-Go Treepod Biobased Multiständer, verstellbar, weiß
R-Go Treepod Biobased Multiständer, verstellbar, weiß
R-Go Treepod Biobased Multiständer, verstellbar, weiß
R-Go Treepod Biobased Multiständer, verstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     C5083-121
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOTPW
EAN/GTIN:
     8719274490241
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Der R-Go Treepod Bio-Based Multiständer ist ein ergonomischer Laptopständer und Tabletständer in Einem. Der Ständer ist „bio-basiert“ und besteht hauptsächlich aus Holz. Er ist höhenverstellbar, sodass Sie in einer geraden Haltung arbeiten können.

Weitere Informationen:
Kapazität (in Kg):
5 kg
Position:
3 Positionen
Bildschirmdiagonale:
10 "≤ 22" Laptop
Sonderoptionen:
Tablet und Laptop in einem Standard
Länge:
205 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
55 mm
Gewicht:
310 gram
Produktmaterialien:
Holz (biobasiert)
Farbe:
Weiß
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
285 x 185 x 50
Bruttogewicht (in gram):
375
HS code (tariff):
39261000
Ursprungsland:
Niederlande
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOARMC
ab € 64,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLMONH
ab € 39,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHCKCEU79
ab € 19,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHCKCUS78
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.