Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
StarTech.com Faltbarer Laptop Ständer, Tragbarer Höhenverstellbarer Ergonomischer Laptopständer, Tragkraft 10 kg, Aluminium Laptophalterung neigbar, Notebook Ständer, Schwenkbar...
Artikel-Nr.:
     C1880-LAPTOP-RISER-BAR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LAPTOP-RISER-BAR
EAN/GTIN:
     0065030895798
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Laptop-Halter
Ergonomische Halterung | Einstellbare Breite | Faltbar | Leichtgewicht | Variabler BetrachtungswinkelMit diesem Laptop Ständer können Sie den Betrachtungswinkel des Laptops und der Tastatur einstellen. Mit seinem faltbaren und in der Breite verstellbaren Rahmen eignet sich dieser Ständer sowohl für kleinere Telefone/Tablets als auch für tragbare Monitore und Laptops mit einer Bildschirmgröße von bis zu 15;6". Der Ständer ist in der Lage, Geräte mit einem Gewicht von bis zu 10 kg zu tragen. Er wird vollständig montiert geliefert, so dass er sofort eingesetzt werden kann.Neigung für ideale SichtverhältnisseDer ergonomische Laptopständer verfügt über 9 verschiedene Winkeleinstellungen (15&Grad; / 27&Grad; / 37&Grad; / 45&Grad; / 52&Grad; / 60&Grad; / 67&Grad; / 75&Grad; / 84&Grad;), um den bequemsten Blickwinkel zu finden. Die erhöhte Lippe an der Vorderseite und die rutschfesten Gummipads verhindern ein Verrutschen des Laptops beim Einstellen und während des Betriebs. Darüber hinaus schützen die Pads das montierte Gerät vor kosmetischen Schäden.Faltbares DesignDer ultraleichte (329 g) faltbare Ständer ist ideal für Benutzer, die einen Ständer benötigen, der mobil ist und schnell eingesetzt werden kann. Transportieren Sie den vollständig faltbaren Ständer in der inklusiven Aufbewahrungstasche. Die Breite dieses Laptopständers ist verstellbar und reicht von 5,1 bis 18,2 cm, was die Kompatibilität mit mehreren Geräten gewährleistet. Im zusammengeklappten Zustand hat der Ständer die Maße 24,1 x 5,1 x 2,4 cm.Stabiler Laptop StänderDer elegante Laptopständer ist aus Aluminium gefertigt, um Strapazierfähigkeit und Robustheit zu gewährleisten, und die silberne Eloxierung ergänzt das Design. Die Auflagefläche erleichtert die passive Kühlung, indem sie den ungehinderten Luftstrom um die Basis des montierten Geräts unterstützt. Die rutschfesten Gummifüße schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern und Abrieb, auch bei Schreibtischen mit Glasplatte.Dieses Produkt wird fünf Jahre lang unterstützt, einschließlich eines kostenlosen, lebenslangen, mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
356 g
Faltbar:
Ja
Anpassbar:
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen:
8
Neigungswinkelbereich:
15 - 84 °
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte:
1
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Gewicht:
341 g
Tragetasche:
Ja
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.