Integrieren Sie Ihr Tablet in jeden Arbeitsplatz, und passen Sie es an jede Ausrichtung oder Haltung an Mit diesem Tablet-Halter mit Schwanenhals für die meisten 7- bis 11-Zoll-Tablets, einschließl...
Tablethalter Für Werkstattwagen Assistent 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL und Werkbank Assistent 177 W Sichere Spannmechanik funktioniert für alle gängigen Tablet- / PC-Modelle...
Reduzieren Sie Nacken- und Augenbelastungen mit dem tragbaren ergonomischen Laptop/Tablet-Ständer, der Ihr Gerät in eine optimale Position für die tägliche Arbeit bringt. Das verstellbare Design un...
Ergonomische, mobile Arbeitsplatzerhöhung für mehr Komfort an Notebook und Tablet Viele Stunden am Notebook mögen für die Arbeit notwendig sein, können sich aber spürbar auf die Gesundheit auswirke...
Universalhalter für Tablets und i-Pad Kann an der Wand oder auf einer ebenen Fläche unter einem Schrank montiert werden Verstellbare Montageplatte, kompatibel mit Tablets von 4,7 "bis 12,9" Der Hal...
Universal Tablet Halterung für Ihr Tablet, iPad oder Smartphone. Positionieren Sie das Gerät in mehreren Winkeln, in Quer- oder Hochformat. Ideal für den Einsatz auf einem Schreibtisch, in der Küch...
Beschreibung: Die Tischhalterung HF282LM ist die perfekte L�sung f�r ein produktiveres Arbeitsumfeld: Monitor und Laptop/Tablet sind mit dieser Halterung stehts zum Einsatz bereit. Besonders im B�r...
Individuell anpassbar Der IB-TH200-R verfügt über drei Drehgelenke und kann damit um 360 Grad am Sockel gedreht werden. Die Ablagefläche bieten einen Drehwinkel von bis zu 180 und der Arm 90 Grad, ...