Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
VALUE Universal Notebook-/Tablet-Halterung, VESA kompatibel, flexibel
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1097
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1097
EAN/GTIN:
     7630049621558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Halterung für z.B. Notebooks, Tablets, iPads und E-Book-Reader - zur Montage an Monitorhalterungen via VESA 75!

  • Kann verschiedene Notebook- und Tablet-Größen aufnehmen: 29,5 cm bis 43,95 cm (11,6" - 17,3")
  • Für mobile Geräte bis 8 kg
  • Seitliche Klammern sorgen für eine sichere Fixierung
  • Silikon-Pads verhindern Rutschen und Kratzer
  • Für hochkant oder quer aufgelegtes Tablet nutzbar; perfekt zum Browsen, Lesen, Filme schauen oder jede andere gängige Multimedia-Anwendung
  • Befestigung des Halters mittels Schrauben an einer bestehenden VESA 75 Halterung
  • Aluminium-Konstruktion für geringes Gewicht und ansprechendes Aussehen
  • Abmessungen B x H x T: 310 - 465 mm x 218 mm x 39 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Tablet Halter
Produkttyp:
Zubehör für iPad, Ebook, Tablet PC
Farbe:
schwarz
Passend für Hersteller:
Universal
Passendes Modell:
Universal
Höhe:
39 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
218 mm
Gewicht:
547.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.09
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, notebook halterung, apple, Halterung, Ebook, VESA75, mac, iPad, Notebooks, Tablet, Tabletständer, Galaxy, ipad, Tablets, TabletPC, Tablet-PC, iPads, magnetisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.