Der Neomounts FL15-625BL1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Zusätzlich kann der Tablet-Bodenständer für eine komfortable Betr...
Der Neomounts FL15-625WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Zusätzlich kann der Tablet-Bodenständer für eine komfortable Betr...
Der Neomounts FL15-650WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der um 90° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Der Betrachtungswinkel kann für eine bequeme Positio...
Der Neomounts FL15-750WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden kann. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der...
Mit diesem Universal-Tablet-Halter (abschließbar), die Neomounts Modell TABLET-S200SILVER, positionieren Sie eine Tablet auf einen Bodenständer. Für die meisten 7.9"-10.5" Tablets. Die Installation...
Der universelle Neomounts Tablet-/Smartphone-Ständer einschl. Reinigungs-Set, Modell NS-MKIT100 ist ein neigbarer universeller Ständer für Tablets und Smartphones inklusive Reinigungs-Set. Dieses S...
Der Neomounts DS15-540BL1 ist ein universeller Tablet-Ständer für Tablets von 4,7" bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Der Tablet-Ständer ist ideal für freihändige Videoanrufe, zum Ansehen ...
Der Neomounts DS15-540WH1 ist ein universeller Tablet-Ständer für Tablets von 4,7" bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Der Tablet-Ständer ist ideal für freihändige Videoanrufe, zum Ansehen ...
Der Neomounts DS15-545BL1 ist eine universelle Tablet-Halterung für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Die Tablet-Halterung hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige V...
Der Neomounts DS15-545WH1 ist eine universelle Tablet-Halterung für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Die Tablet-Halterung hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige V...