DORMAKABA Türschließerset TS 93 N/RF, Normalmontage Bandseite, silber EN 2-5 bestehend aus: Türschließer TS 93 B Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 Größe EN 2-5 im Contur Design mit stark abfa...
DORMAKABA Türschließerset TS 93 N/RF, Normalmontage Bandseite, silber EN 5-7 bestehend aus: Türschließer TS 93 B Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 Größe EN 5-7 im Contur Design mit stark abfa...
DORMAKABA Türschließerset TS 93 N/RF/BG, Normalmontage Bandgegenseite, silber EN 2-5 bestehend aus: Türschließer TS 93 G Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 Schließkraft Größe EN 2-5 im Contur ...
ASSA ABLOY 3000256024 Türschließerset DC 200 silber EN 2-4 geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 ...
GEZE Türschließerset TS 1500 N, silber EN 3-4 bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks f...
ASSA ABLOY 3000256025 Türschließerset DC 200 weiß EN 2-4 geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm...
GEZE Türschließerset TS 1500 N, weiß 9016 EN 3-4 bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbock...
ASSA ABLOY 3000256026 Türschließerset DC 300 silber EN 3-6 geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 ...
GEZE Türschließerset TS 1500 N/F, silber EN 3-4 bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks...
ASSA ABLOY 3000256027 Türschließerset DC 300 weiß EN 3-6 geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm...
GEZE Türschließerset TS 3000 N, Normalmontage Bandseite, silber EN 1-4 bestehend aus: Türschließer TS 3000 V obenliegender Zahntrieb-Türschließer EN 1154 A für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite...
GEZE Türschließerset TS 4000 N EN 5-7, silber EN 5-7 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer EN 1154 A für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite für Rauch- und F...
GEZE Türschließerset TS 4000 N, silber EN 1-6 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer EN 1154 A für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite für Rauch- und Feuersch...