Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließerset TS 1500 N/F, silber EN 3-4 290077-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290077-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000256349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
GEZE Türschließerset TS 1500 N/F, silber EN 3-4 bestehend aus: Türschließer TS 1500 obenliegender Zahntrieb-Türschließer variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge Schließkraft schwach (Gr. 3 nach EN 1154) für Türflügel bis 950 mm Schließkraft stark (Gr. 4 nach EN 1154) für Türflügel bis 1100 mm Gr. EN 3-4 nur mit Gestänge Gr. EN 1 mit Gleitschiene für Normal- und Kopfmontage einstellbare Schließgeschwindigkeit einstellbarer, hydraulischer Endschlag für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar Feststellgestänge passend für TS 1500 Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Türschließer mit Gleitschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.