Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY 3000256026 Türschließerset DC 300 silber EN 3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY 3000256026 Türschließerset DC 300 silber EN 3-6
ASSA ABLOY 3000256026 Türschließerset DC 300 silber EN 3-6
ASSA ABLOY 3000256026 Türschließerset DC 300 silber EN 3-6
Artikel-Nr.:
     1955B-39976729087
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000256026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
ASSA ABLOY 3000256026 Türschließerset DC 300 silber EN 3-6 geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Maße: (B x H x T) 260 x 60 x 47 mm · Lieferung inkl. Gestänge
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000256026
Werksnummer:
3000256026
Länge netto mm:
334,00
Breite netto mm:
83,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,521000
Gewicht brutto Kg:
2,521000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 87,43*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,66*
€ 87,51*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 76,66*
€ 96,59*
€ 4,95*
ab € 84,53*
€ 109,31*
4 Tage
11
€ 8,90*
ab € 87,514*
€ 109,524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.