Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei h...
High Quality Monitor-Anschlusskabel mit zwei Ferritkernen und DDC Funktionalität Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktio...
Produktinformationen "Kabel VGA 2x Stecker mit Ferritkern, schwarz, 15m" von LogiLink Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig un...
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergoss...
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität. Das hochauflösende VGA-Kabel (15 Meter) MXTMMHQ15M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA...
S-VGA Kabel Stecker/Stecker beige mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9). S-VGA Kabel, beige 15pol HD Stecker an 15pol HD Stecker ...
S-VGA Kabel Stecker/Stecker schwarz mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9). S-VGA Kabel, schwarz 15pol HD Stecker an 15pol HD Stec...
Akyga® AK-AV-09 ist ein hochwertiges VGA-Kabel mit einer Länge von 15 m und einem Ferritfilter. Zum Anschließen von Geräten mit einem 15-poligen VGA-Anschluss (D-Sub). Das Kabel ist kompatibel mit ...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern Ste...