|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE5-66108839 Herst.-Nr.: AK-AV-09 EAN/GTIN: 5901720132161 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-AV-09 ist ein hochwertiges VGA-Kabel mit einer Länge von 15 m und einem Ferritfilter. Zum Anschließen von Geräten mit einem 15-poligen VGA-Anschluss (D-Sub).
Das Kabel ist kompatibel mit Standards: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC, HD, Full HD. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm |  | Gewicht | 1060 g |  | Verpackungsbreite | 240 mm |  | Verpackungstiefe | 200 mm |  | Verpackungshöhe | 65 mm |  | Paketgewicht | 1070 g | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: vga kabel 15m, d-sub kabel, VGA-Verbindungskabel, monitoranschlusskabel, analogkabel, videoanschlusskabel, VGA-Steckverbindung, bildschirmkabel, grafikanschlusskabel, D-Sub-Kabel, PC-Verbindungskabel, analogvideokabel |
|  |  |
| |