Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 15m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 15m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 15m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4707655
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82568
EAN/GTIN:
     4043619825684
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Kurzbeschreibung
Mit diesem SVGA Kabel von Delock können Sie die Verbindung zwischen Ihrem VGA Monitor und PC verlängern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82564
ab € 4,16*
Zubehör
Delock
82566
ab € 6,91*
Zubehör
Delock
84454
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.