Stromstossschalter 1S+1Oe 16A 230VAC GWD6654Stromstossschalter (Fernschalter) nach EN 60669-2-2 als Reiheneinbaugeraet. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindraehtig 6 qmm...
Stromstoßrelais HS Taste REG 1TE5-300VA MTR500MDas Stromstoßrelais MTR500M ist mit einem elektronischen Schaltausgang ausgestattet. Die Funktionsweise gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elek...
Stromstoßrelais, elektronisch, 250V/16A Steuerspannung 230V 1 Schließer mit Schaltstellungsanzeige lautlos auch für beleuchtete Taster geeignet für hohen Anlaufstrom, z.B. LED bis 250W
Stromstossschalter 240AC, 1S, 1W, 16A Z-SC240/1S1WStromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 240V AC, Funktion: 1 Schliesser und 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 606...
Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 2 Schaltseq...
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 4 Schal...