| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q225332 Herst.-Nr.: 265327 EAN/GTIN: 4015082653279 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Montageart: | Hutschiene | Typ: | Z-SC230/2S1O | Temperaturbereich: | -20 - +45 °C °C | Dauerstrom (max.): | 0 A | Betriebsspannung max.: | 415 V/AC | Betriebsspannung min.: | 240 V/AC | Kontaktart: | 2 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 16 A | Betriebsspannungsbereich: | 240 - 415 V/AC | Max. Temperatur: | +45 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,74* | € 82,25* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,48* | € 83,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,40* | € 84,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 73,27* | € 87,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,42* | € 91,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|