Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stromstoß-Schalter Hutschiene Z-SC240/3S 3 Schließer 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q228852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265320
EAN/GTIN:
     4015082653200
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene
Typ:
Z-SC240/3S
Temperaturbereich:
-20 - +45 °C °C
Dauerstrom (max.):
24 A
Betriebsspannung max.:
415 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 V/AC
Kontaktart:
3 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
24 - 415 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 16 a, stoßrelais, stromstoßrelais ac, Eaton, Z-SC240/3S, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,70*
€ 84,22*
€ 5,46*
ab € 70,30*
€ 84,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,70*
€ 84,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,76*
€ 84,74*
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 85,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.