Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von S...
Stromstossschalter mit Zentralsteuerung, Steuerspannung 230V AC, Funktion: 1 Schliesser und 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbauma? 45mm, Einbaubreite 2...
Stromstossschalter 48AC/24DC, 2S+2Ö,16A Z-S48/2S2OStromstossschalter, Steuerspannung 48V AC / 24V DC, Funktion: 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Ka...
Stromstoß-Schaltrelais 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 400W, Glühlampen 2000W. Mit Lichtszenensteuerung über PC oder mit Funktastern. Verschlüsselter Funk, bidirekt...
Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iATL24 für Fernschalter iTL mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iATL24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. i...