Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000
Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000
Artikel-Nr.:
     3517I-17556398
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202880244000
EAN/GTIN:
     8012823267470
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Stoßrelais

Stromstoßschalter 2 Kontakte, 16A 20.28.8.024.4000

Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Einschaltstrom 100 A für 5 ms, max. Schaltleistung bei 230 V AC1 4000 VA, 4 Schaltsequenzen, mit Prüftaste und mechanischer Schaltstellungsanzeige.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58,4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais 24v ac, stoßrelais finder, stoßrelais, Verteilereinbaugerät, Reiheneinbaugerät, Impulsschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Einschalter, Ausschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 12,942*
€ 16,692*
5
Frei Haus
ab € 13,142*
€ 17,022*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,72*
€ 17,54*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,41*
€ 18,38*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,692*
€ 19,86348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,712*
€ 18,69728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,072*
€ 17,93568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,942*
€ 15,40098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.