Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte fur Innen- und Au?enmontage.Aus pulverbeschichtetem Druckgrussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder ...
Brilliant Hollywood 47880/05 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 60 W Weiß Außenwandleuchte Hollywood 1-flammig Setzen Sie die Wandleuchte Hollywood ein um Ihren Hauseingang oder die Terrasse...
Mit den dimmbaren Philips Tornado-Energiesparlampen können Sie die Beleuchtung ganz an Ihre Anforderungen und Stimmung anpassen. Aufgrund des kompakten Designs dieser spiralförmigen Energiesparlamp...
Brilliant Hollywood 47880/06 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 60 W Schwarz Außenwandleuchte Hollywood 1-flammig Direkt neben der Haustür damit Sie im Dunkeln das Schlüsselloch auf Anhieb f...
Wandleuchte fur au?en aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, IP44, Abdeckung mit Edelstahl-Schrauben und aus UV-bestandigem Polycarbonat.Design: Svein Knutsen/Andrew Smith
Sieht super aus, auch hinsichtlich des Preises! Design-Sensor-Außenleuchte L 12, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle ein...
Halbmondformige Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinfuhrungen, Mogli...
Brilliant Whitney 46380/55 Außenwandleuchte Energiesparlampe,LED E27 40 W Rost-Braun Außenwandleuchte Whitney 1-flammig Rasterglas Setzen Sie die Außenwandleuchte Whitney ein um Ihren Hauseingang o...
Halbmondformige Wandleuchte, die au?en und innen montiert werden kann. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinfuhrungen, Mogli...
Außenwandleuchte, stehend mit Bewegungsmelder Eine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs ni...
Steinel L 190 S 644512 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 100 W Weiß AUSSENLEUCHTE L 190 S WS 1-flammmig Dauerlicht schaltbar Mit Dämmerungsschalter Ideal für repräsentat...