Abbildung kann abweichen. Low-Power-Wandler, CT-BSC-021-000-600, Janitza Der CT-BSC-021-000-600 ist ein Stromwandler mit geringem Stromverbrauch, der zur Messung von Strömen bis zu mehreren kA verw...
Produktpalette: CSN Series Betriebstemperatur, max.: 70 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C Sensorausgang: Geschlossene Schleife SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Genauigkeit: 0.5% RoHS konform: Keine Angaben
Abbildung kann abweichen. Low-Power-Wandler, ST-SC-012-500-75, Janitza Der ST-SC-012-500-75 ist ein Stromwandler mit geringem Stromverbrauch, der zur Messung von Strömen bis zu mehreren kA verwende...
Abbildung kann abweichen. Low-Power-Wandler, CT-SC-010-500-75, Janitza Der CT-SC-010-500-75 ist ein Stromwandler mit geringem Stromverbrauch, der zur Messung von Strömen bis zu mehreren kA verwende...
Versorgungsspannung: ± 15V Produktpalette: IN Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Sensormontage: Panelmontage Betriebstemperatur, min.: -40 °C Sensorausgang: Strom SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Ge...
Versorgungsspannung: ±14.25V DC bis ±15.75V DC Primärstrom: -500A bis 500A Gemessener Strom: AC/DC Produktpalette: IN Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Sensormontage: Panelmontage Betriebstemp...
Es handelt sich um einen externen Stromwandler für Neutralleiter (ENCT) für ComPact NSX160-250 mit Micrologic 5/6-Auslöser. Bei 3-poligen Geräten kann der verteilte Neutralleiter der Anlage durch d...
Produktpalette: ACS758 Family Sensorgehäuse/-bauform: PFF MSL: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Betriebstemperatur, max.: 150 °C Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Gemessener Strom: 10 mA Betriebstemperat...