Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HOB 130-P STROMSENSOR, 4.6V BIS 5.5V, 1.2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064798
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HOB 130-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc 250a
stromsensoren lem
stromsensor dc
Produktpalette: HOB-P Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.6 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Strommessbereich DC: -250A bis 250A
  • Ansprechzeit: 100 ns
  • Strommessbereich AC: -250A bis 250A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: 1.2 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HOB 130-P, 4064798, 406-4798
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.