Produktpalette: IN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V Strommessbereich DC: -500A bis 500A Ansprechzeit: 1 µs Strommessbereich AC: -500A bis 500A Sens...
Funk Stromsensor Harmony Hub batterielos ZBRTC1Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude ...
Zubehör für Steuer- und Auslösegerät Micrologic X. Stromsensor 1250A für MasterPact MTZ1 MTZ2 nur für Nachrüstung. Nachrüstung erfolgt durch Schneider Electric Service.
Die Ekip UP-Geräte verfügen über vier Arten von Stromsensoren, die als obligatorisches vorkonfiguriertes Zubehör im Lieferumfang enthalten sind. Stromsensoren können als einzelnes Zubehör für Ersat...
Flexibler Stromsensor Schleifenlänge 160mm METRAFLEX 300MFlexibler Stromsensor 3/30/300 A, 1000-10mV/A, Sensorlänge 160mm. Mit dem Mikro-Rogowski-Stromsensor messen Sie sowohl an Stromschienen als ...
Funk Stromsensor Harmony Hub batterielos ZBRTC3Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude ...
Reiner Thiele bearbeitet ein grundsätzliches Problem der Messtechnik: die potenzialgetrennte Messung elektrischer Ströme ohne Eingriff in den Stromkreis der Messgröße. Die Lösung ist die Schaltungs...
Sensoren CMS-102CA zur Verwendung mit den Strom-Messsystemen CMS-600 und CMS-770 bis 20A. Die universell einsetzbaren Sensoren für die Kabelmontage gewährleisten mit einer Einbaubreite von 18mm exa...
Aktiver Stromsensor VACUUMSCHMELZE T60404-N4646-X66282, 15 A, 5 V- 15 A Stromsensor für Printmontage nach dem Kompensationsprinzip mit magnetischer Sonde. 15 A Stromsensor für Printmontage nach dem...
Gossen Metrawatt Z840A | Flexibler Rogowski AC-Stromsensor 50 - 500 A, Messkopflänge 40 cm für Energie- und Netzstöranalysator MAVOWATT 210. Mit dem flexiblen Rogowski AC-Sensor für den Gossen Metr...