Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL CSNE151 STROM SENSOR, 25A, AC OR DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187543
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSNE151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: CSN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 14.25 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15.75 V
  • Strommessbereich DC: -36A bis 36A
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • Strommessbereich AC: -36A bis 36A
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Genauigkeit: 0.5 %
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, hall-sensor honeywell, hall-sensor, stromsensor ac, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HONEYWELL, CSNE151, 1187543, 118-7543
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 57,37*
    € 79,18*
    Lager 139
    37
    Frei Haus
    ab € 44,07*
    € 94,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,44*
    € 112,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,18*
    € 110,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,64*
    € 94,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,47*
    € 74,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,19*
    € 70,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,07*
    € 63,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,00*
    € 58,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    LEM Components
    LA 25-NP
    ab € 20,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.