Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimm die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwied...
EFOY 150 BT Brennstoffzelle 7.1 A 12 V,24 V Brennstoffzelle 150 BT Ganzjährig nutzbar Superleise Vollautomatisch und wartungsfrei Umweltfreundlich Leistungsstark und Effizienz Mit der EFOY Brennsto...
Stromgenerator SG1000 - 1.6PS MACHEN SIE sich UNABHÄNGIG VOM STROMNETZ. MIT DEM SG1000 STROMGENERATOR von SCHEPPACH HABEN SIE STROM egal WO SIE SIND. durch den KRÄFTIGEN 63 CM³ HABEN SIE STETS GENÜ...
für anspruchsvolle Anwender und den gewerblichen Dauereinsatz · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz...
Inverter Anwendungsgebiete: Camping und Caravaning, Boote und Motorsport, Schrebergarten und Freizeit. Vorteile: Kompakt, leicht und leise. Mobil und kraftstoffsparend. Ideal für elektronische Verb...
Stromerzeuger Benzin PW 3000 NC3000Y4000Benzinbetriebener Kaltwasser Hochdruckreiniger für Freizeit und gewerblichen Einsatz. Ein hoher Druck und die große Wassermenge sorgt für optimale Reinigungs...
6731130, Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung, Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet. Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet. Die...
Stromerzeuger Serie PX, PX 4000 AVR, Benzin, 230 V, Leistung 2,3 kW, 2,3 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentlichen profe...
entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 · Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200 % Schieflastt...
Stromerzeuger Serie ES - Benzin, 230 V, ES 3000 - Leistung 2,6 kW, 2,2 kW. Kompakte und mobile Stromerzeuger. Für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet. Großer Kraftstofftank (11 l) für lange Lauf...
Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle (SOFC) als Strom- und Wärmeproduzent der Zukunft stellt eine wichtige Schlüsseltechnologie für eine klimafreundliche Energieversorgung dar. Vorrangige Entwicklung...
Stromerzeuger Serie E - Diesel, 230 V, E 6500 - 230 V, 4,9 kVA, 4,4 kW. Leichte und kompakte Diesel-Stromerzeuger. Die preiswerte professionelle Stromquelle. Leichter Zugang für Wartung und Inspekt...
Highlights: - Hervorragend geeignet für den Baustellen und Gartenbereich sowie Freizeit und Campingaktivitäten; - inkl. Handgriff und Räder; - 100% Kupferwicklung; - Geringer Geräuschpegel; - Überl...