Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 1306 DHG-GT ES ISO DUPLEX 11 kVA,8,8 kW Benzin ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101021451
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     113258I
EAN/GTIN:
     4005995027298
Suchbegriffe:
Isolationsüberwachung
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200% Schieflasttauglich im Realbetrieb · ECOtronic System · 4 in1 Display V/Hz/h/Ölmangel · Tankfüllstandsanzeige · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator Überlastungsschutz · Kranverladeöse · Tragegriffe klappbar · Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 580mm· Länge: 870mm· Laufzeit: 3,8 (bei 3/4 Last)h· Höhe: 565mm
Weitere Informationen:
Generator:
Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen:
2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung:
11 kVA / 8,8 kW
Motor:
Honda GX690
Startvorrichtung:
E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
20 l
Schallleistungspegel LWA:
97 dB(A)
Gewicht:
165 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromgenerator, notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.463,92*
€ 5.653,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.469,44*
€ 5.658,78*
Frei Haus
ab € 6.535,72*
€ 6.734,48*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.653,31*
€ 6.727,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.578,74*
€ 6.638,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.578,73*
€ 6.638,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.578,72*
€ 6.638,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.483,46*
€ 6.525,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5.483,45*
€ 6.525,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5.483,44*
€ 6.525,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.483,43*
€ 6.525,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.483,42*
€ 6.525,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.463,92*
€ 6.502,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.