Endress ESE 2300i 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 2.3 kW 230 V 23 kg 1800 W Stromerzeuger ESE 2300i Invertertechnologie Hohe Stromqualität Kompakt und leise Einfache Handhabung Motor gemäß Abgasstufe...
leistungsstark und robust · für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge · Großtank · elektronische Spannungsregelung AVR · Verkleidungsbleche für Spritz- und Schlagschutz · Anschlüsse an d...
Mit dem Stromerzeuger PGG 3/1 von Kärcher sind Sie für Ihre anspruchsvollen Tätigkeiten wie z.B. dem Gebrauch der 1-phasigen Hochdruckreiniger des Herstellers endlich unabhängig von externen Stromq...
Rahmengeräte Anwendungsgebiete: Handwerk und Landwirtschaft. Baustelle und Beleuchtung. Unwetter und Hochwasser. Vorteile: Hohe Ausdauer und Leistung. Minimale Wartungsanforderungen. Ideal für den ...
6731060, Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung, Für die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet. Außerdem mit Anschluss für automatischem Netztrennschalter ausgestattet. Die...
Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindl...
Einhell Einhell Stromerzeuger TC-PG 35/E5 4-Takt Stromerzeuger 4.1 kW 230 V 41.9 kg 2600 W Stromerzeuger TC-PG 35/E5 Zwei 230V-Steckdosen Voltmeter Emissionsarmer Motor Der Stromerzeuger TC-PG 35/E...
Gas-Stromerzeuger, Notleistung 10.000 VA, 230 V, 1 Phase, 9 kW. Luftgekühlte Gas-Stromerzeuger mit GENERAC G-FORCE OHV Motor. Betrieb mit Erdgas oder Propangas. Lange Laufzeiten ohne nachzufüllen m...
OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsan...
Stromerzeuger Serie ES - Benzin, 230 V, ES 5000 - Leistung 4,6 kW, 3,9 kW. Kompakte und mobile Stromerzeuger. Für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet. Großer Kraftstofftank (11 l) für lange Lauf...
Invertertechnik für konstante Leistung · für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte · Eco Modus regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch...