Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger ESE 1408 DHG ES ISO DI DUPLEX Silent 14 kVA,11,2 kW Diesel ENDRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1204730800
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     113040I
EAN/GTIN:
     4005995027502
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
entspricht den Anforderungen der DGUV Information 203-032 · Schutzart IP 54 - dadurch staub- und spritzwassergeschützt · bürstenloser, elektronisch geregelter Synchron-Generator · 200 % Schieflasttauglich im Realbetrieb · Ölmangel-Abschaltautomatik · schallisolierendes Gehäuse · Generator Überlastungsschutz · Kranverlademöglichkeit · inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02 · Motor entspricht Abgasstufe Stage V Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 700mm · Länge: 1100mm · Laufzeit: 16,4 (bei 3/4 Last)h · Höhe: 870mm
Weitere Informationen:
Generator:
Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen:
3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung:
14 kVA / 11,2 kW
Motor:
Hatz 2G 40
Startvorrichtung:
E-Start inkl. Batterie
Kraftstoffart:
Diesel
Tankinhalt:
46 l
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Gewicht:
340 kg
Marke:
ENDRESS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ENDRESS
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elektrostart, Generator, Notstromaggregate, Notstromerzeuger, Stromaggregate
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.990,87*
€ 11.977,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.467,95*
€ 12.036,86*
Frei Haus
ab € 13.504,51*
€ 13.653,11*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.598,58*
€ 14.160,92*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.160,92*
€ 16.851,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.082,26*
€ 16.757,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13.871,03*
€ 16.506,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.602,71*
€ 16.187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.598,58*
€ 16.182,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.