Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium 1-phasig-Phasen Notstromaggregat / 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765331
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     39119
EAN/GTIN:
     3661474391192
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Ausgangsleistung max. = 200W
Ausgangsspannung = 230V
Elektrische Phasen = 1-phasig
Gewicht = 4.6kg
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
200W
Ausgangsspannung:
230V
Elektrische Phasen:
1-phasig
Gewicht:
4.6kg
Weitere Suchbegriffe: stromaggregat 230v, notstromaggregat, 2765331, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Generatoren, Orium, 39119, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,70*
€ 451,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.