Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikantschloss ...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Gelb/Schwarz zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...
Hier kommt der Schutzpfosten ECO direkt als praktisches 3er-Set zu Ihnen! Mit den Pfosten in Rot/Weiß zum Einbetonieren sind Sie flexibel wie nie, denn im Handumdrehen können Sie sie zusätzlich mit...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
K.57 Schutzpfosten XL,z.dübeln,gelb/schwarz,Stahl,pulverbeschichtet,Ø76mm,1000mm K.57 Schutzpfosten XL, zum Aufdübeln, sicherer Schutz gefährdeter Bereiche, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: ...
Absperrpfosten Stahl, vz., weiß beschichtet, 3 rote Streifen, Ø 152, H 1000 mm, zum Aufdübeln Stahlrohrpoller für starke Belastungen mit aufgeschweißter Stahlkapppe zur Sicherung von Toreinfahrten,...
Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelb...