Absperrpoller Rustikal, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 89 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamtlänge Pfosten: 1200 mm, Bodenh...
- Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - G...
Absperrpoller Format, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, herausnehmbar, Pfosten-Ø: 115 mm, Höhe über Boden: 1000 mm, Gesamt...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 6 mm | Anschluss flach | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 6 mm Bohrung Ø...
mit Sechseckfuß · Polypropylen · Pfosten Ø 63 x H 1000 mm · Fuß 370 x 75 mm · schnelle Verbindung des Fußes mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss · Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Stre...
Kettenschraubverschluss für Stilpoller Kettenelemente 7 x 52 mm Aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL7021 Schwarzgrau Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absper...
A L U Stilpfosten Typ 490FB herausnehmbar (490FB) A L U Stilpfosten Typ 490FB herausnehmbar mit Dreikantverschluß, schwarzmatt Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund desse...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe der Barriere = Gelb/Schwarz Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Material der Barriere = ABS Breite der Barriere = 120mm
Absperrpfosten Mark,m.4 Ösen-Kopf,ungefüllt,gelb/schwarz,970x60 mm,Sockel Ø330mm Absperrpfosten Mark, mit 4 Ösen-Kopf, für den Aussen- oder Innenbereich, mit Signalsockel und 2 Refelktoren, Sockel ...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z.Einbeton.,rot/reflekt.-weiß,Ø60mm,1400mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit ...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE ECOFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband 2 Meter › Gewicht 6,5 kg › Höhe 90 cm › Bodenteller Ø 35 cm › Die Gurthalterung kann ve...
Absperrpfosten-Set Mark,gelb/schwarz,Kunststoff,Kette,10m,10 Verbindungsglieder Absperrpfosten-Set Mark, 6 Absperrpfosten, mit 4 Ösen-Kopf, für den Aussen- oder Innenbereich, mit Signalsockel und 2...